Descriere:
2x3/2 supapă de distribuție, electropneumatică, ext. Aer de comandă, mono., G 1/8, NC, p= vid…10 bar, presiune de comandă. 2, 5…10 bar, T= -10…60°C, fără St./bobină. Vane tradiționale din seria 70 în versiune electropneumatică. Aceste supape au o gamă largă de aplicații ca supape cu manșon, montate direct pe cilindru cu adaptor special sau ca supape de serie cu plăci de bază multiple și plăci de legare individuale (bare de alimentare).
Caracteristică:
- DN: 5
- Serie: Seria 70
- Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
- Simbol: 68
- Funcţie: 2x3/2 NC
- Tensiune: fără tensiune
- Racord: G1/8
- Execuție: electropneumatic
- Confirmare: monostabil
- Debit 1: 400 Nl/min
- Debit 2: 550 Nl/min
- Domeniul de aplicare a livrării: fără mufă și bobină
- material de etanșare: NBR
- Presiune de control max.: 10 bar
- Presiune de comandă min.: 2,5 bar
- Alimentare cu aer de comandă: extern
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Presiune de funcționare min.: -0,99 bar
- Acționare manuală auxiliară: odihnindu-se
- Racord pentru aer de comandă: M5
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
- Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C
- Clasa de puritate necesară conform ISO 8573-1: 4.7.3