1/3 Racord filetat pentru furtun G3/4x13, cu etanșare plană, execuție grea, alamă nefinisată

Cod articol.: 146125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, galben Galben auriu
Culoarea galben
Lungime 42 mm
Mărimi, Filet exterior G3/4 inch
Diametrul furtunului în interior 13 mm
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -10 °C
Interval de temperatură max. 100 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 146125
EAN / GTIN 4047322580205
Număr producător 146125
L-Număr L00970 2015
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

1/3 Racord filetat pentru furtun, G 3/4 x 13 mm, cu etanșare plană, cu garnitură, execuție grea, alamă nefinisată.

Caracteristică:

  • D: 27,0 mm
  • L1: 42,0 mm
  • L2: 29,5 mm
  • Filet: G3/4
  • Material: Alamă CW614N
  • pentru furtun: 13 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C