Unealtă de reglare a șuruburilor de blocare TAURUS 4 cu cap compact cu unghi de 90° pentru 6,4 mm C6L* (* marcă înregistrată a Huck International Inc.), 1 buc

Cod articol.: 1457989
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Presiune de lucru maxim 7 bar
Serie TAURUS 4
Denumirea producătorului TAURUS 4 SRB
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Tip produs Dispozitiv hidraulic manual

Identificare și clasificare

Cod articol 1457989
EAN / GTIN 4007081931205
Număr producător 1457989
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAURUS 4 SRB cu cap cu unghi compact de 90°

Gamă de fixare
  • Setează 6,4 șuruburi cu inel de blocare în versiunile Magna-Grip* și C6L.
Date tehnice
  • Greutate: 2,6kg
  • Presiune de lucru: 5-7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consumul de aer: aprox. 4,8 litri per nit
  • Forţă de apăsare: 23.000 N la 6 bar
  • Cursa dispozitivului: 19 mm
Avantaje
  • Poate fi pivotat la 360° pe axa de tracțiune TAURUS
  • Unealtă hidropneumatică de reglare a șuruburilor de blocare
  • Accesibilitate în spații de lucru restrânse
  • Design ușor și compact
  • Design modular
  • Manevrare ergonomică
Echipament
  • Cap înclinat cu nasul în poziție de lucru
  • Agățător pe capul sculei
  • 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml
  • 1 recipient de reumplere a uleiului
  • Instrucțiuni de utilizare cu lista pieselor de schimb
Șuruburile de blocare sunt utilizate atunci când sunt impuse cerințe deosebit de ridicate conexiunii în ceea ce privește durabilitatea și rezistența la vibrații.
Conexiunea necesită accesibilitate pe două fețe pentru componentele șurubului inelului de blocare.
Inelul de blocare se mulează singur în canelurile de blocare în timpul procesului de fixare, făcând conexiunea extrem de durabilă și sigură împotriva auto slăbirii.
Uneltele de fixare a șuruburilor de blocare din seriile TAURUS și Bird au fost dezvoltate folosind un principiu modular și sunt o combinație ideală de experiență și dezvoltare ulterioară consecventă de către inginerii noștri experimentați.
Uneltele de fixare a șuruburilor de blocare garantează procese de fixare de înaltă calitate și, prin urmare, conexiuni durabile și permanent puternice.
În special în sectorul camioanelor și remorcilor, uneltele asigură procese de lucru rapide și fără probleme.