Piulițe cu nit orb PolyGrip din oțel zimțat cu cap rotund plat M 8 x 11 x 20, 100 bucăți

Cod articol: 1455563
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
Cod articol 1455563
EAN / GTIN 4007081925877
Număr producător 1455563
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Piulițe pentru nituri oarbe PolyGrip - Piulițele pentru nituri oarbe cu o gamă largă de strângere.

Piulițele pentru nituri oarbe PolyGrip de la sunt o dezvoltare ulterioară consecventă bazată pe mulți ani de experiență cu niturile noastre oarbe PolyGrip multi-range. Cu avantajele toleranței mari a găurii de găurire și acoperirea diferitelor zone de strângere cu un singur element de fixare, piulița cu nit orb PolyGrip a devenit un element de fixare de elecție în multe aplicații industriale și, de asemenea, în comerț. Combinarea mai multor dimensiuni economisește costurile de manipulare și depozitare și reduce, de asemenea, riscul de confuzie la locul de muncă și, prin urmare, problemele de calitate din aval pe termen lung.

Domeniu mare de strângere: În mod ideal, o piuliță pentru nit orb Poly-Grip poate înlocui până la cinci dimensiuni diferite de piulițe pentru nit orb standard DIN, datorită domeniului său mare de strângere. Astfel, aveți următoarele beneficii:
  • Restricție de tip
  • Reducerea varietății de tipuri în depozit
  • Reducerea riscului de confuzie, rezultând mai puține erori de procesare

Caracteristică:

  • Diametrul arborelui: 11 mm
  • Inserție filetată: 8