Piulițe nit orb A2 din oțel inoxidabil cu cap rotund plat M 6 x 9 x 15.5, 250 bucăți

Cod articol: 1455446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1455446
EAN / GTIN 5013656430201
Număr producător 1455446
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Piulițe cu nit orb Avantaje la o privire:
  • Montare simplă și rapidă cu acces la componentele dintr-o singură parte
  • Plasarea filetelor de înaltă calitate în materiale subțiri și moi (oțel, aluminiu, magneziu, materiale plastice etc.)
  • Fără influențe termice asupra componentelor și, prin urmare, fără deformare termică sau deteriorare a suprafețelor componentelor. Prin urmare, nu este necesară prelucrarea ulterioară
  • Flexibilitate foarte mare a procesului de fabricație
  • Investiții reduse pentru echipamente de montare
  • Utilizare versatilă. De asemenea, pentru conexiuni hibride și materiale moi.
  • Realizarea de conexiuni etanșe la apă și gaz
  • Fără emisii de căldură, fum și gaze de sudură în mediul înconjurător și, prin urmare, fără efecte negative (pericole) pentru oameni și mediu

Terminologie:
  • Capul de reglare este partea piuliței nituibile oarbe care se sprijină pe partea vizibilă a componentei. Utilizatorul poate alege între următoarele variante:
    • Cap plat - pentru o suprafață mare de contact pe componentă
    • Cap mic - pentru o proeminență minimă a piuliței cu nit și, astfel, o suprafață de contact aproape plană a piesei de asamblare
    • Cap încastrat - pentru suprafețe plane în cazul găurilor conice
  • Arborele este partea piuliței nituite oarbe care se deformează în timpul procesului de setare și fixează piulița nituită oarbă în componentă. Astfel se formează așa-numitul cap de închidere. Utilizatorul poate alege dintre următoarele variante: Rotund, striat sau multilateral (șase sau pătrat)
  • Materialul : Clientul poate obține piulița cu nit orb din oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil (A2, A4), în funcție de aplicație.
  • Firul : În standard, piulițele cu nit orb sunt prevăzute cu filet metric, piulițele cu nit orb din oțel îndeplinind cerințele clasei de rezistență 8.8. La cerere, sunt disponibile și alte dimensiuni, cum ar fi filet imperial sau grosier.

Caracteristică:

  • Diametrul arborelui: 9 mm
  • Inserție filetată: 6
  • Lungimea filetului: 8 mm