1/2″ Cheie specială pentru șuruburi de sudură 38 mm

Cod articol: 14400-8WN
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14400-8WN
EAN / GTIN 4991644350797
Număr producător 14400-8WN
L-Număr L60050 8184

Descriere

Descriere:

Lungime: 38 mm
Dimensiune D2: 25 mm
D1: 18,3 mm
Lungime: 8 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 8 mm
Soclu pătrat
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden