G-Bulb oțel / oțel plat cu cap rotund 6.4 x 25, 150 bucăți

Cod articol.: 1433932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie G-Bulb
Denumirea producătorului G-Bulb
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Cuprins 150 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 1433932
EAN / GTIN 4007081060424
Număr producător 1433932
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Nit orb G-Bulb

Niturile oarbe de înaltă rezistență Stark în oțel și oțel inoxidabil. oferă o gamă de nituri oarbe structurale de înaltă rezistență etichetate G-Bulb în oțel și oțel inoxidabil cu diametre de 4,8 și 6,4 mm. Dimensiunile bulbului G sunt capabile să acopere grosimi ale materialului de îmbinare între 1,5 și 15,5 mm. Principalele caracteristici ale niturilor oarbe G-Bulb sunt intervalul mare de strângere, valorile foarte ridicate ale rezistenței la forfecare și tracțiune datorită formării unui cap de închidere larg și blocării mecanice a mandrinei în timpul procesului de fixare. În combinație cu reliefarea funcțională patentată de pe coada nitului, G-Bulb îndeplinește cele mai înalte cerințe în ceea ce privește compensarea toleranței grosimii componentelor și geometriei găurii. Nitul orb G-Bulb formează un cap de închidere excepțional de lat care transferă întreaga forță de strângere către aplicație.
Cu o forță de smulgere de până la 16 kN, G-Bulb poate fi prelucrat în continuare cu unelte de fixare standard.

Caracteristici principale:
  • Perforație excelentă
  • Forță de strângere foarte mare
  • Cea mai mare rezistență la tracțiune datorită capului larg de închidere
  • Cea mai mare rezistență la forfecare datorită blocării reziduale a mandrinei
  • Prelucrarea cu instrumente de reglare disponibile în comerț
  • Capacitatea de control al procesului cu ajutorul instrumentului de reglare TAURUS C
  • Materiale conforme cu RoHS:
    • Remiză goală: Oțel, galvanizat fără CrVI sau oțel inoxidabil A2 nr. 1.4567
    • Mandril pentru nituri: Oțel, galvanizat fără CrVI sau oțel inoxidabil A2 nr. 1.4541

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 6,7 mm
  • max. Interval de strângere: 15,5 mm
  • min. Interval de strângere: 13 mm
  • Materialul manșonului: Oţel, galvanizat
  • Materialul stiloului: Oţel, galvanizat
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 13 mm
  • max. Lungime de prindere: 15,5 mm
  • Diametrul capului: 13 mm