Găuri pentru inele de siguranță fără ruperea marginilor DIN471/472 PolyMILL P2526

Cod articol.: 142616
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 142616
EAN / GTIN 04255911743140
Număr producător 142616
L-Număr L10220 31
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Lățime de canelare A [mm] 1,93, lățime DIN [mm] 1,85, unghi de așchiere 6°, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,65, L P2 [mm] -, t [mm] 1,25, număr de tăiși 6, dimensiune PolyMILL P25, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături