Escotaduras en anillos de retención sin rotura de bordes DIN471/472 PolyMILL P2526

Número de artículo: 142616
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 142616
EAN / GTIN 04255911743140
Número del fabricante 142616
Número L L10220 31
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Ancho de corte A [mm] 1,93, ancho DIN [mm] 1,85, ángulo de desprendimiento 6°, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,65, L P2 [mm] -, t [mm] 1,25, Número de filos de corte 6, Tamaño PolyMILL P25, Recubrimiento Tinamatic, Sustrato FKN, Ámbito de aplicación universal ≤54HRC