Placă de frezare cu filet TriMILL 02 55°

Cod articol.: 141508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 141508
EAN / GTIN 04255911738962
Număr producător 141508
L-Număr L10230 10
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 1,814, pas pe inch 14, gamă de filet G 1/2, diametru de tăiere D [mm] 16, tip TriMILL 02, număr de tăișuri 3, unghi de așchiere 0°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 1,75, L P2 [mm] 1,75, t [mm] 1,162, dimensiune TriMILL 02, profil filet 55°, standard filet DIN 228/1, sens filet dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC, informații numai pentru filet interior