Frézovací deska TriMILL 02 55°

Artiklové číslo: 141508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 141508
EAN / GTIN 04255911738962
Číslo výrobce 141508
L-číslo L10230 10
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 1,814, počet závitů na palec 14, rozsah závitu G 1/2, průměr řezné hrany D [mm] 16, typ TriMILL 02, počet řezných hran 3, úhel tříbení 0°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 1,75, L P2 [mm] 1,75, t [mm] 1,162, velikost TriMILL 02, profil závitu 55°, norma závitu DIN 228/1, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, info pouze pro vnitřní závity