{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Înălţime | 11 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141075 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233594 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
⌀ exterior | 30 | 30 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Dimensiunea filetului | M10×1 | M10×1,25 |
Înălţime | 11 | 11 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Tip produs | Filiere | Filiere |