{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1 mm | |
Vnější ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141075 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233594 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitová očka HSS-E 10X1
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
1 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 30 | 30 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M10×1 | M10×1,25 |
Výška | 11 | 11 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka |