Inserții pentru inele de siguranță cu margini rupte DIN471/472 TriMILL 01

Cod articol.: 141048
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 141048
EAN / GTIN 04255911737927
Număr producător 141048
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Lățime de canelare A [mm] 2,73, lățime DIN [mm] 2,65, unghi de așchiere 8°, tip TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, număr de tăiși 3, dimensiune TriMILL 01, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC