1/2″ Dispozitiv de fixare a știfturilor cu impact

Cod articol: 14103M-10(1.25)
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 14103M-10(1.25)
EAN / GTIN 4991644357970
Număr producător 14103M-10(1.25)
L-Număr L60050 7971
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 49 mm
  • Dimensiune D2: 25 mm
  • D1: 17 mm
  • Lungime: 13 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • 10 X 1, 25
  • Stehbolzensetzer
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă