• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de filetat 2×D, TiAlN, M: M4

Cod articol.: 139651 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Diametru tăiş Dc 3,15 mm
Pasul filetului 0,7 mm
Lungime de tăiere Lc 9,1 mm
Lungimea totală L 55 mm
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea tijei LS 37,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Profil complet da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schaft-Gewindefräser 2×D
Diametru nominal filet 4 mm
Unghi de ciobire spate 12 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 15 grad
Utilizare la interior/exterior Interior
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 20 mm
Lungime funcţională 8,4 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 13
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Inel colorat verde
Tip produs freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139651 M4
EAN / GTIN 4045197777324
Număr producător 139651 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru realizarea operaţiei de filetare interioară exactă, (se asigură mijloace stabile de prindere).

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139651 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139651 + 129100 HE.