Száras menetmarók 2×D M4

Cikkszám: 139651 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Menetemelkedés 0,7 mm
Névleges ⌀ DC 3,15 mm
Élhossz Lc 8,75 mm
Szárhossz Ls 36 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
belső hűtés nem
Fogak száma Z 3
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,012 mm
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 8,75 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139651 M4
EAN / GTIN 4045197777324

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
220
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139651 + 129100 HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 139651 + 129100 HE számmal rendelje meg.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz