Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 12X1,5

Cod articol: 139265 12X1,5
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12×1,5
Strat de acoperire TiN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 11,35 mm
⌀ Filet 12 mm
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 6
Adâncimea filetului 36 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139265 12X1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
42
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
22
Oţel < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături