GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere Filet pe stânga HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M12

Cod articol.: 139255 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M12LH-6HX
Pasul filetului 1,75 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 11,2 mm
Lungimea totală L 110 mm
Deschidere cheie pătrată □ 7 mm
Diametrul cozii DS 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Număr caneluri de pretensionare 8
Unghiul flancurilor 60 grad
Forma tăiere C
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 66 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Form
Denumirea producătorului GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Diametru nominal filet, metric D 12 mm
Diametru de tăiere 10,96 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 20,9 mm
Lungime tăiere 4,38 mm
Unghi de tăiere 9 grad
Număr de tăişuri 8
Sens de torsionare Neutru, drept
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Diametru gaură centrală 11,2 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 110 mm
Lungime utilă L1 36 mm
Greutate 107 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Standard DIN 2174
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod fără spirală
Profilul filetului Profil complet V
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139255 M12
EAN / GTIN 4062406383817
Număr producător 139255 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.