{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea cozii LS | 86 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 10 mm | |
| Filet | M10 | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6HX | |
| Diametru de tăiere | 9,05 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 14 mm | |
| Lungime tăiere | 4,4 mm | |
| Unghi de tăiere | 9 grad | |
| Număr de tăişuri | 5 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Forma tăiere | C | |
| Proiectarea piesei de tăiere | Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 2,5; 2,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Diametru gaură centrală | 9,35 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 8 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-PM | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Greutate | 64 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod fără spirală |
| Cod articol | 139230 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197446985 | |
| Număr producător | 139230 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |