Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM IK / Form C, TiN, M: M10

Artikel-Nr.: 139230 M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HSS-E-PM
Innenkühlung
ja
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D
10 mm
Steigung Gewinde
1,5 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert)
9,35 mm
Länge gesamt L
100 mm
Durchmesser Schaft DS
10 mm
Vierkant-Schlüsselweite □
8 mm
Flankenwinkel
60 Grad
Anschnittform
C
Verwendung Bohrungsart
Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten
5
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01001005
Aufnahmeform
Form B
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
86 mm
Öl
geeignet
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Art Gewinde
M
Gewinde D
M10
Toleranzklasse Gewinde
ISO 2X 6HX
Durchmesser Anschnitt
9,05 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc
14 mm
Länge Anschnitt
4,4 mm
Winkel Anschnitt
9 Grad
Anzahl Schneiden
5
Drallrichtung
neutral, gerade
Schneidteilausführung
mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser)
2,5; 2,5
Durchmesser Kernloch
9,35 mm
Normlänge L
100 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-PM
Beschichtung
TiN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
25 mm
Gewicht
64 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Norm
Werksnorm
Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring
grün
Produktart
Gewindeformer
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139230 M10
EAN / GTIN 4045197446985
Herstellernummer 139230 M10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
48
Alu (kurzspanend)
N
48
Alu > 10% Si
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
42
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 1835-B für Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen im starren Einsatz.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr seitlich aus den Nuten; ermöglicht ein Maximum an Standzeit.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 − 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.