HOLEX Pro Form Tarozi de maşină-formare prin rulare, cu canale de ungere 6HX, TiN, M: M8

Cod articol.: 139180 M8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
651 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie Pro Form
Denumirea producătorului HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00802105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 8 mm
Lungimea cozii 71 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 8 mm
Filet M8
Pasul filetului 1,25 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 7,25 mm
Deschiderea cheii 6,2 mm
Lungimea piesei filetate 19 mm
Lungime tăiere 6,445 mm
Unghi de tăiere 9 grad
Număr de tăişuri 5
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 0 grad
Forma tăiere C
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 5
Diametru gaură centrală 7,45 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 7,45 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 6,2 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 93,625 mm
Lungime utilă 24 mm
Lungimea totală 93,625 mm
Greutate 37 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 2174
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat galben
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139180 M8
EAN / GTIN 4069515003537
Număr producător 139180 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
27
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Tarod de mașină (formare prin rulare), de înaltă performanță pentru utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Tăiş HSS-E-PM, pentru o rezistență maximă la uzură.
  • Strat optimizat HIPIMS TiN de ultimă generație.