Strojní tvářecí závitník HOLEX Pro Master Form s mazacími drážkami 6HX, TiN, M: M8

Artiklové číslo: 139180 M8
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
201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Závit D M8-6HX
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 7,45 mm
Celková délka L 93,625 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00802105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 71 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Form
Označení výrobce HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 7,25 mm
Délka závitořezné části Lc 19 mm
Délka naříznutí 6,445 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 7,45 mm
Normlänge L 90 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 24 mm
Hmotnost 37 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139180 M8
EAN / GTIN 4069515003537
Číslo výrobce 139180 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
27
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Výkonný tvářecí závitník vhodný k použití v širokém spektru materiálů.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro vysokou odolnost proti opotřebení.
  • Optimalizovaný povlak HIPIMS TiN poslední generace.