Cap axial de găurire și frezare, EWS - Varia V5, 40.60V5KRLB45

Cod articol.: 138191
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 138191
EAN / GTIN 4069739114279
Număr producător 40.60V5KRLB45
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI60, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.60V5KRLB45
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 105
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 160 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 3000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 102 mm
  • Lungimea funcției (WF): 102 mm
  • Mărime coadă: VDI60
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară