Axiális fúró- és marófej, EWS - Varia V5, 40.60V5KRLB45

Cikkszám: 138191
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 138191
EAN / GTIN 4069739114279
Gyártó száma 40.60V5KRLB45
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI60, axiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.60V5KRLB45
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 105
  • Max. Nyomaték (TQX): 160 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 3000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 102 mm
  • Funkcióhossz (WF): 102 mm
  • Szárméret: VDI60
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó