Tarod de maşină HSS-E 3/4-14

Cod articol: 138110 3/4-14
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Tip de filet: NPT
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: ANSI B 1.20.1

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 3/4-14 NPT
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet NPT
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac C
Raportul conului 1:16
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,814 mm
Pasi/inch 14
Lungimea totală L 150 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Pătrat coadă □ 16 mm
⌀ găurii de centrare A 23,3 mm
⌀ găurii de centrare B 22,7 mm
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 23,67 mm
Adâncimea minimă a găurii de centrare 23 mm
⌀ Filet 26,568 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 46,4 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138110 3/4-14
EAN / GTIN 4045197533708

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
18
Oţel < 500 N/mm²
P
17
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

O acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Datorită filetului de ghidare întrerupt: moment redus şi o mai bună distribuire a lubrifiantului. Se poate utiliza cu emulsie (proporţie de grăsime minim 8 %).

Aplicaţie:

Pentru filet conic pe ţeavă (NPT) conform ANSI B1.20.1, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul.
⌀ găurii
înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare.
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
    NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături