{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M10×1 | |
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| Tip de filet | MF | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 374 | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
| Forma conului de atac | C | |
| Unghiul elicei | 40 grad | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 1 mm | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 7 mm | |
| Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 9 mm | |
| ⌀ Filet | 10 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | fără | |
| Serie | Clever Tap | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Adâncimea filetului | 25 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 136255 10X1 | |
| EAN / GTIN | 4067263162148 | |
| Număr producător | 136255 10X1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |