Tarod de maşină sincron HSS-E-PM RI / Forma C, TiAlN, M: M8

Cod articol.: 136176 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Inel colorat verde
Filet D M8
Pasul filetului 1,25 mm
Diametru gaură centrală 6,8 mm
Lungimea totală L 90 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Deschidere cheie pătrată □ 6,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Forma tăiere C
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00801005
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 77 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C, TiAlN
Diametru tăiş D 8 mm
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Diametru de tăiere 6,57 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 13 mm
Lungime tăiere 2,84 mm
Unghi de tăiere 15 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grade
Pantă de rotație 25,4 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 6,8 mm
Normlänge L 90 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 24 mm
Greutate 37 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 136176 M8
EAN / GTIN 4045197508461
Număr producător 136176 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
32
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Oţel < 500 N/mm²
P
33
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu spiră pe dreapta şi coadă conform DIN 1835-B.
Geometrie specială pentru utilizarea universală pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui cu sincronizare al maşinii. Acoperire specială cu TiAlN pentru durabilitate optimă.
Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).
Cu alimentare interioară cu lichid de răcire pentru durabilitate ridicată.

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100 − 338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.