Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM IK / vorm C M8

Artikelnummer: 136176 M8
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling ja
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,25 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 6,8 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Schachttolerantie h6
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 24 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136176 M8
EAN/GTIN 4045197508461

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
32
Aluminium (kortspanend)
N
32
Staal < 500 N/mm²
P
33
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN 1835-B.
Speciale geometrie voor universeel gebruik op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden.
Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
Inwendige koelvloeistoftoevoer voor een maximale standtijd.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen