{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Lungimea tălpii | 150 mm | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Înălţimea cifrelor | 7,5 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Micrometru de adâncime | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Precizie ± | 30 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,03 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 500 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 150 mm | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 1361728 | |
| EAN / GTIN | 4029713072230 | |
| Număr producător | 1361728 | |
| L-Număr | L40510 103134 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |