GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6H+0,1, AlTiX, M: M16

Cod articol.: 136164 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6H
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 12 mm
Lungimea cozii 60 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 16 mm
Filet siehe Artikel; M16x2
Pasul filetului 2 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX+0,1
Diametru de tăiere 14 mm
Deschiderea cheii 9 mm
Lungimea piesei filetate 16,2 mm
Lungime tăiere 5 mm
Unghi de tăiere 11,3 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 14 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 9 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Strat de acoperire AlTiX
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 110 mm
Lungime utilă 50 mm
Lungimea totală 110 mm
Greutate 101 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 136164 M16
EAN / GTIN 4062406718947
Număr producător 136164 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei așchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenței la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Clasa de toleranţă: ISO 2/6H+0,1

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

Recomandare:

Recomandăm o execuţie a ⌀ găurii de centrare care să includă toleranţa admisă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate