GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 7GX, AlTiX, M: M8

Cod articol.: 136162 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet
M
Material tăiș
HSS-E-PM
Strat de acoperire
AlTiX
Filet D
M8x1,25-7GX
Pasul filetului
1,25 mm
Diametru gaură centrală
6,8 mm
Diametru nominal filet, metric D
8 mm
Lungimea totală L
90 mm
Diametrul arborelui DS
8 mm
Deschidere cheie pătrată □
6,2 mm
Clasă de toleranţă filete
7GX
Forma tăiere
C
Utilizare la tipul de găurire
Gaură înfundată
Unghi de răsucire
40 grade
Standard
DIN 371
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00802105
Formular de înregistrare
Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
8 mm
Clasa de toleranță la prindere
h9
Lungimea tijei LS
47 mm
Ulei
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Master Tap
Denumirea producătorului
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 7GX, AlTiX, M: M8
Diametru de tăiere
6,75 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc
10,2 mm
Lungime tăiere
3,13 mm
Unghi de tăiere
11,3 grade
Număr de tăişuri
3
Sens de torsionare
pe dreapta
Tip de unealtă de filetare
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Proiectarea piesei de tăiere
Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru)
2,5
Număr caneluri de pretensionare
3
Unghiul flancurilor
60 grade
Tijă întărită
da
Lungime standard L
90 mm
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător
HSS-E-PM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1
20 mm
Greutate
32 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Oțel solid
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat
verde
Tip produs
Tarod
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 136162 M8
EAN / GTIN 4062406715465
Număr producător 136162 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei așchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenței la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Clasa de toleranţă: 7GX

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

Recomandare:

Recomandăm o execuţie a ⌀ găurii de centrare care să includă toleranţa admisă.