• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type C 7GX, AlTiX, M: M8

Réf.: 136162 M8
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
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement AlTiX
Filetage D M8x1,25-7GX
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre d’avant-trou 6,8 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 8 mm
Longueur totale L 90 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Ouverture de clé carrée □ 6,2 mm
Classe de tolérance de filetage 7GX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 40 degrés
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00802105
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 47 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 7GX, AlTiX, M: M8
Diamètre d’entrée 6,75 mm
Longueur partie taraudage Lc 10,2 mm
Longueur d’entrée 3,13 mm
Ange d’attaque 11,3 degrés
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degrés
Queue renforcée oui
Normlänge L 90 mm
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-PM
Interface interface 1
Longueur utile L1 20 mm
Poids 32 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 136162 M8
EAN / GTIN 4062406715465
Réf. fabricant 136162 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Classe de tolérance: 7GX

Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Recommandation(s):

Nous recommandons de réaliser un ⌀ de perçage plus grand que la cote de tolérance.