GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6GX, AlTiX, M: M10

Cod articol.: 136158 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire AlTiX
Filet D M10
Pasul filetului 1,5 mm
Diametru gaură centrală 8,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 10 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Deschidere cheie pătrată □ 8 mm
Clasă de toleranţă filete 6GX; ISO 3X
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 40 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 51 mm
Diametru de tăiere 8,5 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 16,1 mm
Lungime tăiere 3,75 mm
Unghi de tăiere 11,3 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 100 mm
Greutate 54 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 136158 M10
EAN / GTIN 4045197900142
Număr producător 136158 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei așchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenței la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Clasa de toleranţă: ISO 3X/6GX

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

Recomandare:

Recomandăm o execuţie a ⌀ găurii de centrare care să includă toleranţa admisă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate