GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină foarte lung HSS-E-PM, Formă C 6HX, TiAlN, M: M3

Cod articol.: 135739 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00352100
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0035 mm
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Lungimea cozii LS 92,23 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 9 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 3 mm
Filet M3
Pasul filetului 0,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 2,45 mm
Deschiderea cheii 2,7 mm
Lungimea piesei filetate Lc 5 mm
Lungime tăiere 1,25 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Pantă de rotație 10 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HSS-E PM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 112 mm
Lungime utilă L1 7,5 mm
Lungimea totală L 112 mm
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135739 M3
EAN / GTIN 4062406208103
Număr producător 135739 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 750 N/mm²
P
16
Oţel < 900 N/mm²
P
16
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi, precum şi materiale duplex.
Spiralizarea la 45°a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Cu coadă foarte lungă.
Coadă conform DIN 371.

Avantaj:

Recomandat îndeosebi pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate