{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Filet D | M10x1,5-6H | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Diametru gaură centrală | 8,5 mm | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Forma tăiere | C | |
| Standard | DIN 371 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Clever Tap | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lungimea tijei LS | 59,95 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 10 mm | |
| Diametru de tăiere | 8,3 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 19,87 mm | |
| Lungime tăiere | 3,75 mm | |
| Unghi de tăiere | 15 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională | |
| Până la adâncime (x diametru) | 2,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 102 mm | |
| Greutate | 50 g | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 135255 M10 | |
| EAN / GTIN | 4067263162049 | |
| Număr producător | 135255 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |