• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tarod de maşină, TiN, M: M3

Cod articol.: 135100 M3
Reducere
27,43 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire TiN
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M3x0,5-6H
Pasul filetului 0,5 mm
Tip de filet Filet standard metric ISO
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Lungimea totală L 56 mm
Forma tăiere C
Standard DIN 371
Unghiul flancurilor 60 grad
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 3,5 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 33 mm
Diametru tăiş D 3 mm
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Diametru de tăiere 2,4 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 6 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 56 mm
Greutate 5 g
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135100 M3
EAN / GTIN 4045197076007
Număr producător 135100 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
16
Oţel < 500 N/mm²
P
20
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Proprietăţi îmbunătăţite pentru rezistenţă la uzură, prin urmare se poate utiliza la viteze de aşchiere mai mari şi cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).