Jacheta termică ORIGINALS Ottawa, Unisex, marină, Mărime S

Cod articol: 13501-707-01 S
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 13501-707-01 S
EAN / GTIN 5711074102846
Număr producător 13501-707-01 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Quilting sudat ultrasonically cu vată de poliester - semnificativ mai bine izolant și mai durabil decât materialul de quilting cusute
  • Guler ușor oblic cu nervuri interne care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Manșete striate pe mâneci
  • protecție extra rece datorită spatelui extins

Caracteristică:

  • Poliester sudat ultrasonically cu vată de poliester ca inserție izolatoare
  • Guler ușor oblic cu nervură internă care se închide aproape de gât și menține frigul afară
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Spatele este extins
  • Manșete striate pe încheieturi
  • Buzunar interior pentru piept
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 370 g / m²
  • Material matlasat de metru.
  • Circumferinta pieptului: 92 cm / 36 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală