Strojní závitník GARANT Master Tap Alu velmi dlouhá, DLC, M: M6

Artiklové číslo: 134265 M6
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
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak DLC
Závit D M6x1-6HX
Stoupání závitu 1 mm
Průměr jádrového otvoru 5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Celková délka L 160 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu E
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 45 stupně
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 124 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Průměr naříznutí 4,9 mm
Délka závitořezné části Lc 8,1 mm
Délka naříznutí 1,5 mm
Úhel naříznutí 21,8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Stopka s odsazením ne
Normalizovaná délka L 160 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 18 mm
Hmotnost 31 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134265 M6
EAN / GTIN 4067263830474
Číslo výrobce 134265 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Dynamické stoupání šroubovice u upínacích drážek zajistí optimální odvádění třísek a spolehlivost procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Dynamické stoupání šroubovice upínacích drážek.
  • Krátký tvar náběhu E.

S velmi dlouhou stopkou.