Cheie pentru țevi, americană Mod. max. 90mm

Cod articol: 133A.24
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 133A.24
EAN / GTIN 3148516741615
Număr producător 133A.24
L-Număr L60130 5826
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Domeniul de prindere: 0 până la 140 mm; 0 până la 5″
  • Corpul din fontă
  • Mălțara fixă înlocuibilă din oțel, călit la 55 HRc
  • Mălțara mobilă din oțel forjat

Caracteristică:

  • A max. [″]: 3
  • A max. [mm]: 90
  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 29,5
  • E [mm]: 29,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 2.460