HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 10-32

Cod articol: 133425 10-32
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Clasa de toleranţă: 2B

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Tap
Dimensiunea filetului 10-32 UNF
Strat de acoperire TiN
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,794 mm
Pasi/inch 32
⌀ Filet 4,83 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 4,1 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 14,49 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133425 10-32
EAN / GTIN 4062406373474

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Material îmbunătăţit al tăişului HSS-E cu strat de acoperire TiN care reduce frecarea.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.
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
    UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături