Calibru digital de atelier cu vârfuri de cuțit, 300x 90 mm

Cod articol: 1330522
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 1330522
EAN / GTIN 4029713019242
Număr producător 1330522
L-Număr L40510 1371
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umezeală și transpirație
  • ISO 13385
  • Punctele cuțitului
  • Afișaj LCD: 10 mm
  • cu domeniul de măsurare de 300 mm;
  • 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Calibru digital de atelier din oțel inoxidabil. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare și vârfuri de lamă. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, ecran LCD de 8,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabilă (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de calibrare pentru măsurare interioară: 10mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,04 mm
  • Limita de eroare (µm): 40 µm
  • Înălțime cifră: 8,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 90 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm

Standard:

EN ISO 3650