{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M8×1 | |
| Strat de acoperire | AlTiX | |
| Tip de filet | MF-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E PM | |
| Standard | DIN 374 | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
| Forma conului de atac | B | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe stânga | |
| Pas filet | 1 mm | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 7 mm | |
| ⌀ Filet | 8 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | verde | |
| Serie | Master Tap | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Adâncimea filetului | 24 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 133015 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197899842 | |
| Număr producător | 133015 8X1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |