Set micrometru de interior cu 2 puncte, 2-12″ (10 buc.)

Cod articol: 133-904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 133-904
EAN / GTIN 4946368018195
Număr producător 133-904
L-Număr L40010 10140
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (set) cu următoarele caracteristici: Fețe de măsurare standard cu o singură tijă din carbură de carbură.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Mărime / Dimensiune: 0,346 X 0,216 X 0,045 M
  • Conținut Aparate Nr.: 133-223, 133-224, 133-225, 133-226,
    133-227, 133-228, 133-229, 133-230,
    133-231, 133-232
  • Riglă: Tambur și manșon cromate mat, ∅ 18 mm
  • Domeniu de măsurare: 2 - 12
  • Suprafețe de măsurare: Armat cu carbură
  • Metodă măsurare: 2 puncte
  • Ax de măsurare: Cu prindere cu ax (cu excepția 50-75 mm),
    Pas ax 0,5 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001”
  • Inch/Metric: Inch