Micrometru de interior cu 2 puncte, 300-325 mm

Cod articol.: 133-153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Abatere de măsurare E MPE ±7 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 360 mm
Lăţime totală 80 mm
Înălţimea totală 45 mm
Domeniu de măsurare min. 300 mm
Domeniu de măsurare max 325 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 133-153
EAN / GTIN 4946368017105
Număr producător 133-153
L-Număr L40010 7015
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (o singură unitate) cu următoarele caracteristici: Tijă unică standard Fețe de măsurare din carbură

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-7 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,36 X 0,08 X 0,045 M
  • Riglă: Tambur și manșon cromate mat, ∅ 18 mm
  • Domeniu de măsurare: 300 - 325
  • Suprafețe de măsurare: Armat cu carbură
  • Metodă măsurare: 2 puncte
  • Ax de măsurare: Cu prindere cu ax (cu excepția 50-75 mm),
    Pas ax 0,5 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inclusiv cutie și cheie de reglare