GARANT Master Tap Tarod de maşină RI / Forma B 6HX, AlTiX, M: M12

Cod articol.: 132723 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer IK / Form B 6HX, AlTiX, M
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00902105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0090 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 9 mm
Lungimea cozii 66 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 12 mm
Filet M12
Pasul filetului 1,75 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 10,08 mm
Deschiderea cheii 7 mm
Lungimea piesei filetate 28,9 mm
Lungime tăiere 7 mm
Unghi de tăiere 7,8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 7 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Strat de acoperire AlTiX
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 36 mm
Lungimea totală 110 mm
Greutate 60 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 13
Formular scrisoare Număr standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132723 M12
EAN / GTIN 4045197900333
Număr producător 132723 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Cu canale de răcire interioară.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate