{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B, AlTiX | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00802105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii | 8 mm | |
| Lungimea cozii | 47 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 8 mm | |
| Filet | M8x1,25 | |
| Pasul filetului | 1,25 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6HX | |
| Diametru de tăiere | 6,63 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 35 mm | |
| Lungime tăiere | 5 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 22 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Diametru gaură centrală | 6,8 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată | 6,2 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | AlTiX | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 93,1 mm | |
| Lungime utilă | 24 mm | |
| Lungimea totală | 90 mm | |
| Greutate | 32 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 371 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 132721 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197900418 | |
| Număr producător | 132721 M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |