HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, M: M2

Cod articol: 132680 M2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,4 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,6 mm
⌀ Filet 2 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat verde
Serie Pro Tap
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 6 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132680 M2
EAN / GTIN 4062406373436
Număr producător 132680 M2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Materialul sculei aşchietoare HSS-E îmbunătăţit cu strat de acoperire din TiN ce reduce frecarea.
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H