Tarod de maşină HSS-E, TiCN, M: M20

Cod articol.: 132450 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire TiCN
Filet D M20
Pasul filetului 2,5 mm
Diametru gaură centrală 17,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 20 mm
Lungimea totală L 140 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Deschidere cheie pătrată □ 12 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01602105
Lungimea tijei LS 103 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M M20
Diametru de tăiere 16 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 37 mm
Lungime tăiere 7,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Adâncime maximă de găurire recomandată L2 40 mm
Până la adâncime (x diametru) 2
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Grupa de aşchiere P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 140 mm
Greutate 210 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Roz
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132450 M20
EAN / GTIN 4045197071729
Număr producător 132450 M20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
16
Oţel < 500 N/mm²
P
20
Oţel < 750 N/mm²
P
19
Oţel < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Con de atac durificat. Porţiune de ghidare cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii.
Recomandat pentru oţeluri dificil de prelucrat de până la 850 N/mm2.
Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Avantaj:

Foarte stabil, autoghidare optimă şi evitarea formării unui al doilea filet la inversarea sensului de rotaţie.