Strojní závitník HSS-E, TiCN, M: M20

Artiklové číslo: 132450 M20
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Řezný materiál
HSS-E
Povlak
TiCN
Závit D
M20
Stoupání závitu
2,5 mm
Průměr jádrového otvoru
17,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
20 mm
Celková délka L
140 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
12 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Tvar náběhu
B
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Úhel šroubovice
0 stupně
Norma
DIN 376
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01602105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
103 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiCN
Průměr naříznutí
16 mm
Délka závitořezné části Lc
37 mm
Délka naříznutí
7,5 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
2
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
17,5 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
140 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E TICN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
40 mm
Hmotnost
210 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Růžová
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132450 M20
EAN / GTIN 4045197071729
Číslo výrobce 132450 M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
16
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
19
Ocel < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silný utvářeč třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.
Vhodné zejména pro obtížně obrobitelné oceli do 850 N/mm2.
Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.